Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kultivator 150mm 5 Zinken FREUND VICTORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1809792
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     1990540
EAN/GTIN:
     4002408680699
Suchbegriffe:
Hacke
Kultivator
Kultivatoren
5 Zinken · pulverbeschichtet · mit Kunststoffgriffen · Stahlstiel · Gesamtlänge: ca. 920 mm · Maße: 950 x 340 x 95 mm · Gewicht: 1,3 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
150 mm
Ausführung:
5 Zinken
Marke:
FREUND VICTORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.