Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.100mm Trgf.200kg m.Festst.PU 105x85mm grün BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1809854
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B92.100
EAN/GTIN:
     4021885125943
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 100 mm po...
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche: Besothane Guss-Polyurethan 83 +/-3 Shore A · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Rolle: grün
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
137 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 100 mm, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.