Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.100kg m.Festst.Gum.104x80mm hellgrau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1809857
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L820.B44.126.02
EAN/GTIN:
     4021885131821
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · thermoplastisches Gummirad hellgrau · Radkörper Kunststoff orange · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Rolle: hellgrau · Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Material Rolle:
Gummi
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 12,86*
€ 17,61*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 13,07*
€ 17,69*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,68*
€ 19,04*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 14,11*
€ 19,37*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.