Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.300kg PU Platte L138xB109mm Farbe Rl.blau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1809867
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS400.B92.125
EAN/GTIN:
     4021885258511
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Kugellager · Lauffläche: Besothane Guss-Polyurethan 83 +/-3 Shore A · Alufelge · sehr hoher Rollwiderstand · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105x75/80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
166 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Farbe Rolle:
blau
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Plattenbreite:
109 mm
Lagerung:
Kugellager
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, transportgeräterolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,88*
€ 48,14*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 50,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,03*
€ 50,92*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 41,55*
€ 53,70*
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 76,84*
€ 96,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.