Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.160mm Trgf.300kg m.Festst.PU 138x109mm grün BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1809870
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B92.160
EAN/GTIN:
     4021885125967
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 160mm pol...
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche: Besothane Guss-Polyurethan 83 +/-3 Shore A · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Rolle: grün
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
195 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
58 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
109 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.