Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz D17 14-20mm M10x1 MWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1810437
Hersteller:
     MWW
Herst.-Nr.:
     17160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweißeinsatz
Brenngas: Acetylen · passend zu Griffstück MWW D17 Schweißdüsen Kupfer · beim Schweißen werden zwei artgleiche Werkstoffe mittels einer Flamme unter Verwendung eines artgleichen Zusatzwerkstoffes unlösbar verbunden · das Anwärmen dient zur Vorbereitung des Werkstoffes, um Rissbildungen zu vermeiden und Feuchtigkeit zu entfernen Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M10 x 1 · Schaft-Ø: 17mm
Weitere Informationen:
Schweißbereich:
14 - 20 mm
Marke:
MWW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschweißen, Autogentechnik, Schweißeinsätze, schweißen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 26,43*
€ 36,57*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 30,56*
€ 40,46*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 41,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.