Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode D.1,6mm L.175mm perlkupfer TIGZONE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1810979
Hersteller:
     TIGZONE
Herst.-Nr.:
     16GEN3X175B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,6x175mm
wolframelektroden
in Anlehnung an DIN EN ISO 6848 · nicht radioaktiv · extrem hohe Zündfreundlichkeit und lange Standzeit auch bei anspruchsvollen Anwendungen · optimale Eigenschaften für den Einsatz bei Gleichstrom (DC) sowie Wechselstrom (AC) für die Verarbeitung von un- und hochlegierten Stählen, Leichtmetallen wie Aluminium sowie Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen · ideal auch für automatisierte Verfahren Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
1,6 mm
Farbe:
perlkupfer
Marke:
TIGZONE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 26,43*
€ 37,23*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 43,33*
€ 67,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,27*
€ 80,0513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,14*
€ 72,7566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,41*
€ 63,5579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,33*
€ 51,5627
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.