Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode D.3,2mm L.175mm grau TIGZONE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1810984
Hersteller:
     TIGZONE
Herst.-Nr.:
     32WC20X175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau
wolframelektroden
1,8 - 2,2% Ceriumoxid · nach EN 6848 · nicht radioaktiv · zur Verwendung bei Anwendungen mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) bei Nutzung von Konstant-Stromquellen auf Inverter- oder Transformatorbasis · gut für niedriglegierte Stähle, rostfreie Stähle, Aluminiumlegierungen, Magnesiumlegierungen, Titanlegierungen, Nickellegierungen und Kupferlegierungen · gutes Zünd- und Wiederzündverhalten · lange Nutzungsdauer · exzellente Lichtbogenstabilität · geringe Erosionsrate bei geringeren Stromstärken · guter DC-Lichtbogenstart und Stabilität Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
3,2 mm
Farbe:
grau
Marke:
TIGZONE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 62,26*
6 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 52,05*
€ 70,03*
Lager 4757
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 123,93*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,93*
€ 147,4767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,34*
€ 138,4446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,72*
€ 129,3768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,60*
€ 120,904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,96*
€ 114,1924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,16*
€ 100,1504
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.