Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode D.3,2mm L.175mm perlkupfer TIGZONE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1810987
Hersteller:
     TIGZONE
Herst.-Nr.:
     32GEN3X175B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm
wolframelektroden
in Anlehnung an DIN EN ISO 6848 · nicht radioaktiv · extrem hohe Zündfreundlichkeit und lange Standzeit auch bei anspruchsvollen Anwendungen · optimale Eigenschaften für den Einsatz bei Gleichstrom (DC) sowie Wechselstrom (AC) für die Verarbeitung von un- und hochlegierten Stählen, Leichtmetallen wie Aluminium sowie Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen · ideal auch für automatisierte Verfahren Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
3,2 mm
Farbe:
perlkupfer
Marke:
TIGZONE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 73,16*
€ 95,68*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 119,28*
€ 172,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,73*
€ 205,5487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,83*
€ 192,5777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,21*
€ 179,9399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,55*
€ 161,3045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 128,02*
€ 152,3438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,28*
€ 141,9432
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.