Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Sensation XX10 Mid Gr.37 S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1811903
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07699010-37
EAN/GTIN:
     4030839349748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 S3 SRC ESD ∙ Form B ∙ Obermaterial: hydrophobiertes Textimaterial in Jeansoptik/hydrophobiertes Nubukleder ∙ Textilfutter Bioactive ∙ gepolsterte Lasche ∙ Stahlkappe ∙ ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey ∙ metallfreier Durchtrittschutz ∙ PU/PU Sohle WELLMAXX L10 · extra Senkel beiliegend · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF ∙ DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder · Futtermaterial: Textilfutter Bioactive · Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX L10 · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey · Lasche: Gepolsterte Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
37
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
ELTEN
Material:
Textil/Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
WELLMAXX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
26
€ 5,90*
ab € 69,47*
€ 86,80*
9 Tage
25
€ 8,50*
ab € 69,48*
€ 86,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 86,93*
Lager 4757
23
€ 4,95*
ab € 69,89*
€ 87,05*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 68,64*
€ 90,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,05*
€ 103,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,62*
€ 101,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,76*
€ 94,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,20*
€ 93,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,89*
€ 83,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.