| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1812335 Herst.-Nr.: 22465-682-09-2XL EAN/GTIN: 5715411056298 |
| | |
|
| | |
| Moderne Passform. Verschluss mit Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Verstärkung an den Vordertaschen. Elastikband an den Ärmelausschnitten und der Unterkante. Leichte Isolierung · die es ermöglicht · das Kleidungsstück an einem Frühlingstag als Zwischenschicht oder Außenschicht zu tragen. Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 460g/m² · Material: 80% Polyester (Recyceltes Polyester)/20% Polyester · Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch · Kollektion: MASCOT® Customized Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 2XL | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | für wen?: | Herren | Marke: | MASCOT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,50* | € 44,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,78* | € 44,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,75* | € 44,80* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,67* | € 46,13* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,70* | € 47,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|