Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserpelzweste Nr.22465 Größe 3XL schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1812336
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22465-682-09-3XL
EAN/GTIN:
     5715411056304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Moderne Passform. Verschluss mit Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Verstärkung an den Vordertaschen. Elastikband an den Ärmelausschnitten und der Unterkante. Leichte Isolierung · die es ermöglicht · das Kleidungsstück an einem Frühlingstag als Zwischenschicht oder Außenschicht zu tragen. Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 460g/m² · Material: 80% Polyester (Recyceltes Polyester)/20% Polyester · Brustumfang: 124 cm / 49 inch · Kollektion: MASCOT® Customized
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
3XL
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
für wen?:
Herren
Marke:
MASCOT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,98*
€ 51,40*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 38,97*
€ 51,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,26*
€ 53,13*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 55,32*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 55,60*
€ 71,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.