Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hardshelljacke Nr.22001 Größe S schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1813287
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22001-657-010-S
EAN/GTIN:
     5715411006767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist gefüttert und abnehmbar. Die Kapuze hat seitlich transparente Kunststoffeinsätze. Stehkragen. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Innentaschen. Gummizug in den Manschetten. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Daumenlöcher am Handgelenk. Rücken ist verlängert. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Reflexeffekte. Strapazierfähiger · ultraleichter Stretch sorgt für maximalen Komfort · Tag für Tag. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · damit Sie bei jedem Wetter Ihr Bestes geben können. Eng anliegende Kapuze mit transparenten Seitenteilen · die das Blickfeld nicht einschränken. Reflektoren an den Ärmeln erhöhen die Sichtbarkeit im Dunkeln. Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Brustumfang: 92 cm / 36 inch · Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau
Größe:
S
Material:
100% Polyester (Recyceltes Polyester)
Kollektion:
MASCOT® Customized
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Marke:
MASCOT
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,75*
€ 126,79*
8 Tage
10
€ 4,90*
ab € 101,09*
€ 126,82*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 126,91*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,07*
€ 131,18*
Lager 4757
10
Frei Haus
ab € 111,36*
€ 144,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.