Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber DHP489Z Sp.18V Schlagz.27000 1/min o.Akku MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1813387
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP489Z
EAN/GTIN:
     0088381775601
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem neu konstruierten Getriebe mit sehr kurzer Bauform. Das Drehmoment von 73 Nm lässt sich in 21 Stufen einstellen. Eine leuchtstarke Doppel-LED sorgt für gute Sicht. Mit eingeschaltetem Schlagwerk sind Bohrungen in Mauerwerk bis 16 mm ø möglich. In Holz können Löcher bis 38 mm ø gebohrt werden. Weitere technische Eigenschaften: · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13mm · Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 1800min-¹ · Akkutyp: Li-Ion · Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrerbohrer): 51mm · Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer): 38mm · Bohrleistung in Mauerwerk: 16mm · Drehmoment hart/weich: 73 / 40Nm · Drehmomenteinstellungen: 21 · Gewicht inkl. Akku (EPTA): 1,8 - 2,5kg · Produktabmessung (L x B x H): 175 x 81 x 261mm · max. Ausgangsleistung: 620W
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Schlagzahl:
0 - 8250 / 27000 min-¹
Lieferumfang:
Tiefenanschlag, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 134,36*
€ 159,66*
€ 3,50*
ab € 166,82*
€ 198,86*
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 198,87*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 167,29*
€ 198,94*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,27*
€ 223,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.