Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rucksacksprühgerät PM001GL202 40V Luftvol.14,4 m3/min m.2Akkus 8Ah MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1813446
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PM001GL202
EAN/GTIN:
     0088381779722
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku makita 40v
Drei Sprühgeschwindigkeitsmodi für eine große Bandbreite an Anwendungen. Die maximale Sprühbreite beträgt 14 m. Der Sprühnebel ist einstellbar von 0,12 - 1,55 l/min. Extrem lange Arbeitszeit möglich · durch einen zweiten Akku-Schacht. Ventil mit Schalterverriegelung. Der Öffnungs-/Schließvorgang des Lösungszufuhrventils ist mit dem Auslöseschalter verriegelt. Der Öffnungs-/Schließvorgang des Lösungszufuhrventils ist mit dem Auslöseschalter verriegelt · um ein Nachtropfen der Lösung zu verhindern. Bürstenloser Motor,1 Antriebsart,Akku Akkusystem XGT,1 Akkuspannung,40 V Akkuschutzsystem,1 Tankkapazität,15 L Leerlaufdrehzahl,13800 - 16900 / 14700 - 20700 / 15800 - 25000 min⁻¹ Luftgeschwindigkeit,42,0 / 52,0 / 64,0 m/s Luftvolumen,9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min Schallleistungspegel (L WA ),103,3 dB(A) Schalldruckpegel (L pA ),84,5 dB(A) K-Wert Geräusch,2,3 dB(A) Gewicht inkl. Akku (EPTA),13,2 - 15,7 kg Produktabmessung (L x B x H),330 x 858 x 690 mm 191X65-8,Akku-BL4080F,2 191N09-8,Doppel-Schnellladegerät DC40RB,1 781006-4,Einmaulschlüssel SW 13,1 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht (inkl. Akku): 13,2 - 15,7kg · Leerlaufdrehzahl: 13800 - 25000min-1 · Luftgeschwindigkeit: 42 / 52 / 64m/s · Luftvolumen: 9 / 11 / 14,4m3/min · Produktabmessung (L x B x H): 330 x 858 x 690mm · Schalldruckpegel (LpA): 84,5dB(A) · Schallleistungspegel (LWA): 103,3dB(A)
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
15 l
Lieferumfang:
2x Akku BL4080F, Doppelladegerät, Einmaulschlüssel
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drucksprüher, makita drucksprüher, Reinigung, Sprüher, Sprühgerät, Universaldrucksprüher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.390,04*
€ 1.476,11*
€ 65,00*
ab € 1.395,01*
€ 1.486,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.391,18*
€ 1.519,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.531,88*
€ 1.630,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,12*
€ 1.728,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,11*
€ 1.756,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,07*
€ 1.748,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,68*
€ 1.703,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,37*
€ 1.674,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,04*
€ 1.654,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.