Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel PAOLO XXSG GTX black Mid Gr.39 S3S WR/FO/SR/LG/CI/ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1813524
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07687910-39
EAN/GTIN:
     4030839327197
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD Level 2 · Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder · Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP · Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
39
Serie:
WELLMAXX
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3S WR/FO/SR/LG/CI/ESD
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsschuhe 39 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,65*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,23*
€ 146,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,64*
€ 141,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,92*
€ 130,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 102,11*
€ 121,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,65*
€ 111,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.