Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe Nr.F1601 Gr.42 weiß/anthrazitgrau MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1813806
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F1601-909-0689-1042
EAN/GTIN:
     5715411116497
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System · einem System aus Drehknopf · Seil und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende · weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Stoßdämpfende · leichte und flexible Zwischensohle aus EVA. TPU Fersenschutz. TPU Spitzenschutz. Laufsohle aus PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 · EN 61340-5-1: 2016. Kombinieren Sie Ihre Schuhe mit MASCOT® CUSTOMIZED Arbeitskleidung. Leichter und flexibler Schuh mit einem Oberteil aus strapazierfähigem · textilen Material · getestet für Ihren Arbeitsalltag als Handwerker. Die stoßdämpfende · leichte und flexible EVA-Zwischensohle bietet zusätzlichen Komfort während des ganzen Arbeitstages. Die Zehenkappe aus Verbundwerkstoff und der TPU-verstärkte Spitzenschutz bieten den nötigen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig. Gute Passform dank BOA® Fit System. Auch in Damengrößen erhältlich. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht: Größe 42: 528 g
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/anthrazitgrau
Schuhweite:
10
Größe:
42
Material:
Textil
Kollektion:
MASCOT® Footwear Customized
Norm:
Sicherheitsklasse S1PS, Rutschfestigkeit (SR), Öl- und benzi
Schutzklasse:
S1PS
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,57*
€ 122,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,97*
€ 138,55*
€ 4,90*
ab € 125,10*
€ 156,26*
Lager 4757
10
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 157,32*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,32*
€ 187,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,88*
€ 183,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,59*
€ 172,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,76*
€ 161,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,00*
€ 148,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 125,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.