Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe Nr.F1601 Gr.47 waldgrün/sonnengelb MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1813841
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F1601-909-3477-1047
EAN/GTIN:
     5715411116695
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System · einem System aus Drehknopf · Seil und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende · weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Stoßdämpfende · leichte und flexible Zwischensohle aus EVA. TPU Fersenschutz. TPU Spitzenschutz. Laufsohle aus PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 · EN 61340-5-1: 2016. Kombinieren Sie Ihre Schuhe mit MASCOT® CUSTOMIZED Arbeitskleidung. Leichter und flexibler Schuh mit einem Oberteil aus strapazierfähigem · textilen Material · getestet für Ihren Arbeitsalltag als Handwerker. Die stoßdämpfende · leichte und flexible EVA-Zwischensohle bietet zusätzlichen Komfort während des ganzen Arbeitstages. Die Zehenkappe aus Verbundwerkstoff und der TPU-verstärkte Spitzenschutz bieten den nötigen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig. Gute Passform dank BOA® Fit System. Auch in Damengrößen erhältlich. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht: Größe 42: 528 g
Weitere Informationen:
Farbe:
waldgrün/sonnengelb
Schuhweite:
10
Größe:
47
Material:
Textil
Kollektion:
MASCOT® Footwear Customized
Norm:
Sicherheitsklasse S1PS, Rutschfestigkeit (SR), Öl- und benzi
Schutzklasse:
S1PS
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,60*
€ 116,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 117,75*
Lager 4757
10
Frei Haus
ab € 93,75*
€ 118,97*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,26*
€ 136,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,97*
€ 141,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,36*
€ 139,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,39*
€ 130,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,74*
€ 125,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,75*
€ 111,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 93,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.