Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Nr.F0462 Gr.41 schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1813905
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0462-902-09-41
EAN/GTIN:
     5711074960538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Aluminium · ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Laufsohle aus PU/Gummi. Einlegesohlen sind auswechselbar · leitend und strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU · angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Komfortsohle · stoßdämpfend. Schaft aus erstklassigem · vollnarbigem Rind-Leder. Isolierendes Innenfutter durch Thinsulate™ Insulation. Wasserdichte Membrane aus MASCOTEX®-Gewebe. Hinterkappe. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Profiltiefe 3,5 mm. Ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium mit großer Bewegungsfreiheit. Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner · im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl · die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten. Durch das stabilisierende · MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet. Aufgrund des äußerst verschleißfesten Spitzenschutzes aus PU für kniende Tätigkeiten gut geeignet. Die Sohle ist frostbeständig und rutschfest · so dass sie auch bei kaltem Wetter sicher stehen. Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. Isolierendes Futter aus Thinsulate™ Insulation sorgt dafür · dass der Fuß trotz kalter Umgebung warm bleibt. Die wasserdichte und atmungsaktive Membran aus MASCOTEX® hält die Füße den ganzen Tag über trocken. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herren · Stoffgewicht: Größe 1142: 850 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Material:
Vollnarbiges Oberleder
Kollektion:
MASCOT® Footwear Industry
Norm:
Sicherheitsklasse S3, Rutschhemmende Laufsohle, EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3
Marke:
MASCOT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 143,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,38*
€ 207,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,84*
€ 206,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 167,71*
€ 199,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 150,87*
€ 179,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,19*
€ 170,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.