Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Nr.1681 Gr.47 schwarzblau/bordeaux MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1813926
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F1681-704-01022-1047
EAN/GTIN:
     5715411113489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System · einem System aus Drehknopf · Seil und Senkelführungen. Die Ferse ist innen mit Memory-Schaumstoff ausgekleidet. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende · weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus eTPU und EVA. Erhöhte Energierückgabe durch integrierte Carbonplatte in der Zwischensohle. TPU Fersenschutz. TPU Spitzenschutz. Laufsohle aus Gummi mit 3D-Druckmuster. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 · EN 61340-5-1: 2016. Wasserabweisendes und strapazierfähiges Obermaterial aus engmaschiger Mikrofaser. BOA® Fit System an der Seite des Schuhs für eine schnelle und einfache Anpassung. Integrierte Carbon Plate Technology in der Zwischensohle für höhere Energierückgabe als bei herkömmlichen Sicherheitsschuhen. 3D-Laufsohle für optimalen Halt. Die zusätzliche Unterstützung im Fersenbereich sorgt für eine optimale Passform und hohen Tragekomfort. Auch in Damengrößen erhältlich. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Unisex · Stoffgewicht: Größe 42: 566 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau/bordeaux
Größe:
47
Material:
Polyamid
Kollektion:
MASCOT® Footwear Customized
Schuhweite:
10
Norm:
Sicherheitsklasse S3S, Rutschfestigkeit (SR), Öl- und benzin
Schutzklasse:
S3S
Marke:
MASCOT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,57*
€ 168,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 169,32*
Lager 4757
10
Frei Haus
ab € 146,34*
€ 195,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 196,76*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 195,26*
€ 232,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 188,86*
€ 224,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 173,98*
€ 207,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 159,49*
€ 189,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 156,13*
€ 185,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 146,34*
€ 174,14
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 146,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.