| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1814357 Herst.-Nr.: 1443 6339-6699-M EAN/GTIN: 4053813615080 |
| |
|
| | |
| Form 1443. DESIGN: Körperbetonter Schnitt / Stricklook / Kontrast-Elemente Schwarz: Schulterpasse · Reißverschlüsse · Ärmel- und Jackensaum · Brusttasche · Innenkragen · Kragenkante · Kinn- und Windschutzblende / FUNKTION / 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss / Sichtbarer · gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende / Hochschließender Kragen / Innenkragen mit weichem Fleece / Kragen · Ärmel- und Jackensaum mit elastischem Band eingefasst / Verlängerter Rücken / Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit / Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss / 2 Innentaschen / Flatlock-Nähte für druckfreies Tragegefühl / Ergonomisch geformte · griffige Zipper Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · Gewebemerkmale Winddicht /· Pflegehinweis Schonwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/schwarz | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Marke: | KÜBLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strickjacken, Strick-Jacken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,29* | € 68,36* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,36* | € 71,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|