| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1814440 Herst.-Nr.: 1367 5229-6599-S EAN/GTIN: 4053813379739 |
| | |
|
| | |
| FORM 1367. DESIGN: Kontrast-Elemente: Vorder-und Rückenkoller · Seitenflanken · Armeinsätze. Reflex-Elemente: Reflexpatches unterhalb Rückteilkoller · Unterarm. FUNKTION: 2 Reißverschluss-Seitentaschen. Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und Windschutzblende. 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss. Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss. Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links. Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus weichem · anschmiegsamen Futter. Im Kragen verstaubare Kapuze · Weitenregulierung im Gesichtsfeld. Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone. Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung. Links: 1 verschließbare Brustinnentasche. Ergonomisch geformte · griffige Zipper. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester · ca. 160 g/m². Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 165g/m² · Geschlecht: Unisex · Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Atmungsaktiv · Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | moosgrün/schwarz | Größe: | S | Marke: | KÜBLER | Material: | 100% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenschutzjacke oliv, fliegerjacke, Regenschutzbekleidung, Wetterjacken, Wetterschutzbekleidung, Wetterschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,34* | € 76,18* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,42* | € 76,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,01* | € 76,73* | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,91* | € 81,64* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,96* | € 85,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|