Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterblouson FORM 1367 WEATHER Gr.4XL anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1814454
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1367 5229-9799-4XL
EAN/GTIN:
     4053813242453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Form 1367. FASZINATION DESIGN: Kontrast-Elemente Vorder-und Rückenkoller // Seiten- flanken // Armeinsätze. Kontrast-Elemente Unterhalb Rückteilkoller // Unterarm. FASZINATION FUNKTION: 2 Reißverschluss-Seitentaschen. Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und Windschutzblende. 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss. Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss. Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links. Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus weichem · anschmiegsamen Futter. Im Kragen verstaubare Kapuze · Weitenregulierung im Gesichtsfeld. Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone. Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung. Links: 1 verschließbare Brustinnentasche. Ergonomisch geformte · griffige Zipper. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 165g/m² · Geschlecht: Unisex · Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Atmungsaktiv · Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
4XL
Marke:
KÜBLER
Material:
100% Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,17*
€ 88,83*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,26*
€ 88,94*
11 Tage
25
€ 4,30*
ab € 70,62*
€ 89,41*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,73*
€ 95,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,07*
€ 98,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.