Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehstrumpf Gr.45 natur FELDTMANN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1814472
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     3645-45
EAN/GTIN:
     4025888052046
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken
Material: Stiefeleinsatz: Trägergewebe: 100% Polyester Flor: 100% Lammwolle Cordstulpe: 100% Baumwolle Farbe: natur Größen: 39–48 • Flor 100% Lammwolle • für die Stiefel MARKANT und andere • VPE: 50 Paar · Einsatzbereich: für PVC/PU Stiefel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Zusatzartikel für die Stiefel Variant, Farmer und andere · Gewicht: 0,2 kg · Anwendung: Einziehsocke für PVC/PU Stiefel besonders warm durch hohen Woll-Anteil · Warengruppennummer: 297
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
natur
Marke:
FELDTMANN
Material:
Trägergewebe: 80% Schurwolle / 20% Polyester, Flor: 100% Sch
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehstrumpf mit cordstulpe, einziehsocken, Bein-/Fußschutz, Beinschutz, Fußschutz, Schuhzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 11,97*
€ 17,53*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 21,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,17*
€ 21,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.