| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1815615 Herst.-Nr.: 33903750010 EAN/GTIN: 4014586481197 |
| | |
|
| | |
| Anwenderset mit umfangreichem FEIN Originalzubehör für den MULTIMASTER in der L-BOXX 102. Perfekt ausgestattet für alle Säge- und Schleifanwendungen. Hochwertige Zubehöre für lange · nachhaltige Einsatzdauer.Lieferumfang:3 E-Cuts Bi-Metall mit Japanverzahnung für Holz · 3 E-Cuts Bi-Metall mit Universalverzahnung für Weichholz · Laminat · Kunststoff · Hartholz · Gipskarton · Nägel · 2 segmentierte Sägeblätter für Bleche und weiche Werkstoffe · 1 Schleifplatte mit 25 Schleifpapieren. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,95kg · Höhe: 122mm Weitere Informationen: | | Breite: | 445 mm | Länge: | 358 mm | Marke: | FEIN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,68* | € 93,99* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,43* | € 94,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,02* | € 94,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|