Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemmen DIN 741 3/16"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-60793
ZW_A-60793
ZW_B-60790
ZW_B-60793
Artikel-Nr.:
     4757-181865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0855V
EAN/GTIN:
     4251197003190
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
a (mm):
11
Ausführung:
3/16"
Ø (mm):
5
Gewinde:
M5
h (mm):
24
Inhalt (St.):
250
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme 5 mm m5, din 741, din 741 3mm, DRAHTSEILKLEMME, VERZ.DIN, 4251197003190, B7290052400, BI/100010, 302415, 56394, 540979, 29460, 463653, 46041, 181865, M0981580, 903824, 0855V, 21023160, 77081, 4012053098114, 4012053100114, 950521, KETTENSHOP, NMSEI739KL05, HK397411, HK1000120115, 7415
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
580
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 4757
2
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,40*
€ 9,90*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.