Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemmen DIN 741 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-60793
ZW_A-60793
ZW_B-60790
ZW_B-60793
Artikel-Nr.:
     4757-181866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0856V
EAN/GTIN:
     4251197003206
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
a (mm):
13
Ausführung:
1/4"
Ø (mm):
6.5
Gewinde:
M5
h (mm):
28
Inhalt (St.):
200
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemmen m5, din 741, DRAHTSEILKLEMME, VERZ.DIN, 4251197003206, BI/100011, 14195, 302414, B7290052800, 009000059, 408700003, 56395, 29461, 000010321, 60787, 463654, M0981600, 181866, 0856V, 21031400, 77082, 950530, KETTENSHOP, NMSEI739KL065, HK397412, HK1000120116, WG191607, 74165
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0817*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.