Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschnellverschluss Gr.5 Innen-H.39mm Öffnungs-W.6,5mm ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-181892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1800050V
EAN/GTIN:
     4251063404229
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
(Quick-Links) · Eisen · galvanisch verzinkt · Kettenverschluss für leichte Spannarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
5
Innenweite:
12 mm
Öffnungsweite:
6,5 mm
Innenhöhe:
39 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kettenschnellverschluss, Kettenschraubverschluss, Schraubenkettenglieder, karabiner kleinsorge, karabiner, Kettenschnellverschlüsse, Kettenverschluss, Kettenverschlüsse, Verschluss, Verschlüsse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 8,90*
ab € 0,1988*
€ 0,2588*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2018*
€ 0,2618*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,2078*
€ 0,2839*
Lager 4757
900
100
€ 4,95*
ab € 0,2208*
€ 0,2908*
3 Tage
1000
100
€ 4,99*
ab € 0,2208*
€ 0,2942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1800100V
ab € 0,6654*
Ähnlich
Kleinsorge
1800040V
ab € 0,171*
Ähnlich
Kleinsorge
1800060V
ab € 0,2293*
Ähnlich
Kleinsorge
1800080V
ab € 0,4363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.