Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschnellverschluss Gr.6 Innen-H.45mm Öffnungs-W.7,5mm ZN


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-181893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1800060V
EAN/GTIN:
     4251063404281
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
(Quick-Links) · Eisen · galvanisch verzinkt · Kettenverschluss für leichte Spannarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
6
Innenweite:
13 mm
Öffnungsweite:
7,5 mm
Innenhöhe:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kettenschnellverschluss, Kettenschraubverschluss, Schraubenkettenglieder, karabiner kleinsorge, karabiner, Kettenschnellverschlüsse, Kettenverschluss, Kettenverschlüsse, Verschluss, Verschlüsse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1275
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2293*
€ 0,3001*
6 Tage
170000
10000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2903*
€ 0,3303*
5 Tage
1700
100
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,2617*
€ 0,3417*
2 Tage
1190
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2625*
€ 0,3425*
Lager 4757
1530
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2911*
€ 0,3811*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3611*
€ 0,42971
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3511*
€ 0,41781
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2911*
€ 0,34641
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2911* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1800100V
ab € 0,6754*
Ähnlich
Kleinsorge
1800040V
ab € 0,171*
Ähnlich
Kleinsorge
1800050V
ab € 0,1988*
Ähnlich
Kleinsorge
1800080V
ab € 0,4363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.