Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Alu.Stufen 1 Modul f.3.Stufe H.600mm Riffelblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-181908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40263
EAN/GTIN:
     4003866402632
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Aluminium · das 2stufige Grundmodul ist mit bis zu 4 Anbaumodulen zu individuellen Podesten erweiterbar · die Anbaumodule können nur in Verbindung mit einem Grundmodul eingesetzt werden · extrem robuste Konstruktion · Stufen aus Alu-Riffelblech B 555 x T250 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · rutschfeste Kunststoffschuhe · für den stationären oder mobilen Einsatz geeignet · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 555mm · Stufentiefe: 250mm · Podesttiefe: 800mm · Ausstattung: Riffelblech · Ausführung: Modul für 3. Stufe · max. Gesamtbelastung: 150kg · Plattformhöhe: 600mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
1
Arbeitshöhe bis ca.:
2600 mm
Podesthöhe:
600 mm
Plattformtiefe:
250 mm
Gewicht:
4,4 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,93*
€ 107,73*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 95,29*
€ 109,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 111,69*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,22*
€ 114,47*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 127,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.