Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 5 Stufen Alu.elox.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-182168
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44155
EAN/GTIN:
     4003866441556
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · einseitig begehbar · mit Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile · abriebfest eloxierte Holme für mehr Oberflächenschutz und saubere Finger · Stufen 80 mm tief · Kunststoff-Leiterschuhe · Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurte ab 6 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg Entspricht der Norm EN 131 professional Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · Stufentiefe: 80mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
5
Arbeitshöhe bis ca.:
3000 mm
Plattformhöhe:
1030 mm
untere äußere Breite:
460 mm
Gewicht:
5,1 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Ausführung:
einseitig begehbar
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, stufen-stehleiter zarges, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,74*
€ 113,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,75*
€ 113,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 116,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,07*
€ 119,46*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,21*
€ 131,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.