| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-183908 Herst.-Nr.: PNA10 / 1106106 EAN/GTIN: 4015000408653 |
| | | |
|
| | |
| 2K-PUR-Expansionsklebstoff zur Montage von Treppenstufen und Fensterbänken auf Beton oder andere Untergründe, wenn Höhen zwischen Untergrund und Werkstück auszugleichen sind · hierzu Zulagestreifen als Montaghilfe verwenden und lose auflegen und ausrichten · Klebstoff ist nach 8 Min. schneidbar und nach 20 Min. voll belastbar · sehr hohe Endfestigkeit · B2-Qualität nach DIN 4102 Weitere technische Eigenschaften: · Einweghandschuhe: ohne Einweghandschuhe Weitere Informationen: | | Inhalt: | 165 g | Gebinde: | Kartusche | Typ: | PNA10 | Marke: | PONAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2K-Klebstoff, Expansionskleber, Montagekleber, PUR-Kleber, Rapido |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,63* | € 10,68* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,91* | € 11,15* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,34* | € 11,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,79* | € 11,63* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,47* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|