Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Wasserfest/Super 3 5kg EN 204: D3 Eimer PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-183910
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN4SN / 44219
EAN/GTIN:
     4015000840637
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Weißleim für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204 D3 · ideal für wasserfeste Montage-, Fugen- und Flächenverleimungen in der Innenanwendung · Verleimung von Fenster und Türen, von HPL auf Holzwerkstoffe, für den Möbelbau aus Holz, Montageverleimung (z.B. Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer, Umleimer), Verlegung von Fertigparkett · farblos nach Durchhärtung · lösemittelfrei · wiederholt aufhärtbar auf DIN EN 204/D4 mit Ponal D4 Härter Art.-Nr. 4000 353 779 Weitere technische Eigenschaften: · Verbrauch: ca. 150g/m² · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C · offene Zeit des Klebers: max. 10Min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
Gebinde:
Eimer
Typ:
PN4SN
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D3
Marke:
PONAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 28,58*
€ 34,83*
5 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 29,31*
€ 35,58*
8 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 38,40*
€ 46,77*
1
€ 4,90*
ab € 38,09*
€ 47,72*
Lager 4757
32
1
Frei Haus
ab € 89,67*
€ 106,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 17,934* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.