Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WP D.1,6mm L.175mm grün Litty


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-184619
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     010016175
EAN/GTIN:
     4033164001619
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode grün 1,6 mm x 175m...
wolframelektroden
wolframelektrode 1,6x175mm
rein Wolfram · nach EN 6848 · Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium · Länge: 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
1,6 mm
Farbe:
grün
Marke:
LITTY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,93*
€ 1,34*
1 Tag
56
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,00*
€ 1,42*
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,42*
1 Tag
80
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,03*
€ 1,47*
Lager 4757
1 Tag
72
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,37*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
063945
ab € 1.401,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.