Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WP D.2,4mm L.175mm grün Litty


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-184620
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     010024175
EAN/GTIN:
     4033164002418
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 2,4mm grün
wolframelektroden
wolframelektrode 2,4 x 175
rein Wolfram · nach EN 6848 · Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium · Länge: 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
2,4 mm
Farbe:
grün
Marke:
LITTY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,52*
€ 2,16*
3 Tage
127
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,73*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,93*
€ 2,74*
1 Tag
170
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,97*
€ 2,79*
Lager 4757
1 Tag
153
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,57*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
063945
ab € 1.401,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.