| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-186030 Herst.-Nr.: 2.02010.0004-44-45 EAN/GTIN: 4008402356035 |
| |
|
| | |
| Stiefelsocke · Feuchtigkeits- und Kälteschutz · für GummistiefelWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Gummistiefel Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 44-45 | Marke: | BAMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, arbeitsstiefel gr.45, arbeitsstiefel, arbeitssocken bama, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf, 4000374743 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,37* | € 8,07* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,00* | € 8,84* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,55* | € 9,65* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,94* | € 10,21* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,11* | € 10,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 40,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|