| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-186291 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 80.387.000 EAN/GTIN: 7612269003352 |
| |
|
| | |
| praxisgerechtes Unterteilungsmaterial für die optimale Übersicht und Lagerung · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 40 Muldenteile 24 Trennwände | Fronthöhe: | 50 mm | Ausstattung: | Muldeneinsätze, 24 Muldenwände, 40 Muldenteile | Material: | Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank lista, schubladenschrank einlagen, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 82,52* | € 103,59* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,91* | € 103,61* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 85,07* | € 106,85* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,43* | € 112,36* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,56* | € 147,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|