Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Viper Gr.45 braun S2 SRC EN20345 Leder LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-188433
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     122345
EAN/GTIN:
     3237153542454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S2 · Obermaterial: braunes Veloursleder · CAMBRELLE®-Futter · Stahlkappe · ParaBolic®-City-Sohle · mit heller Laufsohle · Weite L Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schuhweite:
L
Größe:
45
Schutzklasse:
S2 SRC
Marke:
LEMAITRE
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
sporty
für wen?:
Herren
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
24
€ 5,99*
ab € 42,57*
€ 56,31*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 46,53*
€ 59,57*
1 Tag
14
€ 5,45*
ab € 46,89*
€ 60,16*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 49,78*
€ 63,90*
Lager 4757
12
€ 5,49*
ab € 53,23*
€ 70,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,65*
€ 84,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,40*
€ 81,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,23*
€ 75,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,91*
€ 72,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,14*
€ 68,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,23*
€ 63,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.