Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller 104 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-132889
zw-132889
Artikel-Nr.:
     4757-193185
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B40.081
EAN/GTIN:
     4021885064761
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gabel aus Stahlblech. Vollgummilaufrolle, Rollenlager und Metallfadenschutz. Befestigung mit Anschraubplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle mit Feststeller
Bauhöhe (mm):
106
Plattengröße (mm):
104x80
Radbreite (mm):
35
Rollen-Ø (mm):
80
Tragkraft (kg):
100
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, transportgeräterolle, BS, LENKROLLE, L420.B40.081, 4021885064761, 193185
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 13,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,49*
€ 13,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 9,47*
€ 13,20*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 9,48*
€ 13,21*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.