| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-193200 Herst.-Nr.: F85.050.PL EAN/GTIN: 4021885084752 |
| |
|
| | |
| für weiche Böden · Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz RAL 9005) · mit Plattenbefestigung · Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden wie Teppich Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 42mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 42mm · Profil: Standard Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 50 mm | Tragfähigkeit: | 40 kg | Farbe Rolle: | schwarz RAL 9005 | Material Rolle: | Polyamid | Befestigungsart: | mit Anschraubplatte | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, lenkrollen 50 mm, apparaterolle, Bürostuhlrollen, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Transportrolle |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,87* | € 1,35* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,85* | € 1,36* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,89* | € 1,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,96* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|