Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehklinge 150 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-15876
ZW-15876
Artikel-Nr.:
     4757-193224
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3800008
EAN/GTIN:
     4016649038089
Suchbegriffe:
Abziehklinge
Ziehmesserklingen
Rechteckige Form aus Spezialstahl. Gehärtet und poliert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
kantig
Klingenbreite (mm):
150 x 60
Stärke (mm):
0,8
Weitere Suchbegriffe: ZIEHKLINGE, KANTIG, 150X60X, 4016649038089, 131984824, 428221, 505780, 479008, 193224, 3800008, 96208, KIRSCHEN, ZIEHKLINGE08, WG222541, SCHMITT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 4,43*
Lager 4757
5 Tage
94
€ 5,49*
ab € 2,63*
€ 4,44*
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 3,14*
€ 4,76*
27 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,18*
€ 5,32*
1 Tag
145
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,62*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,28*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,62*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,32*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,40*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,58*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 541,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,94*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,03*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.