Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW-375335
ZW-375335
Artikel-Nr.:
     4757-193231
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1003016
EAN/GTIN:
     4016649103350
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Nach B DIN 5139. Mit Seitenfasen und abgeflachtem PVC-Heft. Lieferumfang: mit SB-Aufhänger und Schneideschutz.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite (mm):
16
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, STECHBEITEL, 1003, 16MM, PVC, 4016649103350, 00110,010,0066, 1908, 1003016, 4000001274914, STECHBEITEL16, KIRSCHEN, WG210520, SCHMITT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 19,06*
€ 26,49*
Lager 4757
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 27,07*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 19,62*
€ 27,24*
2 Tage
15
1
€ 9,50*
ab € 30,13*
€ 40,45*
29 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1003002
ab € 19,03*
Ähnlich
KIRSCHEN
1008002
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.