Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift EKR36NV4 Ø 20 mm Spitzbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-19426
ZW_A-19426
zwi-G19400
Artikel-Nr.:
     4757-193288
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200202032602
EAN/GTIN:
     4027497013999
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss, rostfreien Stählen und Guss-Werkstoffen sowie Kunststoff und Gummi. Nach DIN 69170. Edelkorund rosa. V=ca. 30-50 m/s.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge (mm):
32
Ausführung:
spitzbogen
Ø (mm):
20
Schaft-Ø (mm):
6
Typ:
EKR46NV4
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, schleifstifte edelkorund, schleifstift, schleifstift lukas, SCHLEIFSTIFT, SPITZBOGEN, S, 4027497013999, 33773138, A200202032602, SP20326, SP, SP2032.06EKR36NV4, SP203206EKR36NV4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 2,27*
€ 2,99*
Lager 4757
39
1
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,25*
14 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,28*
20
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,32*
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.