Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Ø 15 mm 2000 mm Aluminium silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW-78452
ZW-78452
ZW-78453
ZW-78454
Artikel-Nr.:
     4757-194131
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474454
EAN/GTIN:
     4004338474454
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Aus Aluminium, silberfarbig eloxiert
Weitere Informationen:
Ø (mm):
15
Länge (mm):
2000
Stärke (mm):
1
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Rundrohr (Halbzeuge), alu rundrohr, RUNDROHR, ALU, SILB.ELOX.15, 4004338474454, 194131, 474454, 0043384744542, 0061123844544, 0061123874459, 4078512999996, ALRR15
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 4,96*
€ 7,09*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,44*
€ 7,66*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,86*
1
€ 9,80*
ab € 7,77*
€ 10,87*
3 Tage
28
1
€ 7,60*
ab € 11,87*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,72* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.