Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubkloben Maße 13/11x100x30mm Edelstahl V2A VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194231
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010073013
EAN/GTIN:
     4003984180504
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Dieser Kloben ist auf eine Platte geschweißt · die auf der Wand befestigt wird. Zur Aufnahme der teils sehr schweren Tore muss auf die geeignete Wandbeschaffenheit (Beton bzw. Stein) und auf das passende Montagematerial (Schrauben und Dübel) geachtet werden. Unter Umständen ist auch der Abstand des Klobens zur Platte von Bedeutung · der bei diesem Artikel bei 11 mm liegt. Der Kloben besteht aus Edelstahl und ist daher extrem witterungsbeständig. Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung C: 30mm · Gewicht: 197g · Schraubendurchmesser: 5,0mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
13/11 mm
Anzahl Löcher:
4
Breite:
100 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, plattenkloben edelstahl, aufschraubkloben, Kloben, Ladenband, Torband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 12,74*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,04*
€ 14,46*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.