Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4757
>
Möbelbeschläge
>
Möbeleisenwaren
>
Artikel
Kistengriffe 120 mm hell verzinkt.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-194260
Hersteller:
August Vormann
Herst.-Nr.:
001328120Z
EAN/GTIN:
4003984170246
Suchbegriffe:
KISTENGRIFF
120X85MM
VERZ
4.00E+12
DIN 3136, hell verzinkt.
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
4
Höhe:
95 mm
Breite:
120 mm
Stärke:
1,5 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
... >
Lager 4757
>
Möbelbeschläge
>
Möbeleisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
1010776
,
524650
,
V01-001591
,
194260
,
3000272460
,
001328120Z
,
NMKIS702GMAIF
,
HK4715-0702
,
01328120Z
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,30*
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen