Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistengriff Maße 135x110mm Stahl verzinkt VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194261
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001328135Z
EAN/GTIN:
     4003984170260
Suchbegriffe:
Kistengriffe
kistengriff vormann
kistengriffe
Diese Griffe eignen sich zum einfachen Tragen von Kisten und anderen Boxen. Man montiert je einen Griff möglichst mittig auf die beiden Seitenteile und schafft sich so die Möglichkeit eines bequemeren und müheloseren Transports. Die Blauverzinkung ermöglicht auch eine Verwendung im Freien. Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung A: 135mm · Gewicht: 370g · Schraubendurchmesser: 5,0mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
4
Materialstärke:
1,75 mm
Breite:
110 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kastengriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
10
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,12*
5
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 4,22*
4 Tage
13
1
€ 8,50*
ab € 3,43*
€ 5,51*
13 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 4,36*
€ 6,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
00190 002 Z
ab € 5,27*
Ähnlich
August Vormann
000192100Z
ab € 1,28*
Ähnlich
August Vormann
000197001Z
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.