Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken gerade 15 mm hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-62933
ZW_A-62933
ZW-62933
Artikel-Nr.:
     4757-194270
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000008115Z
EAN/GTIN:
     4003984160063
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
vormann gegenhaken
schließhaken
Gerade, für Spannverschlüsse DIN 3133, hell verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 2 Schrauben D. 3,5 mm
Breite (mm):
15
Höhe (mm):
46
Stärke (mm):
2
VPE (St.):
50
Weitere Suchbegriffe: SCHLIESSHAKEN, DIN, 3133, FO, 4003984160063, 000008115Z, 4003984900218, 00008115Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
50
50
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,55*
15 Tage
54
1
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.