Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken Maße 44x15mm Edelstahl V2A VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-194283
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010008115
EAN/GTIN:
     4003984180023
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
schließhaken
Die Schließhaken aus Edelstahl haben eine gerade Form. Sie eignen sich für den Einsatz mit verschiedenen Spannverschlüssen. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 10,04g · Schraubendurchmesser: 3,5mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
2
Länge:
44 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
2,0 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Kistenverschlussschließhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 0,81*
20
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,82*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010009015
ab € 0,30*
Ähnlich
August Vormann
011202050
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.