Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier 1.4301 10504 H.60mm B.90mm S.1,2mm VA gerollt,breit VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194298
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010504060
EAN/GTIN:
     4003984020343
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Edelstahl · V2A · gerollt · breit · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Höhe:
60 mm
Breite geöffnet:
90 mm
Breite:
90 mm
Form:
gerollt, breit
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
142
10
€ 5,99*
ab € 1,467*
€ 1,9778*
1 Tag
133
10
€ 5,59*
ab € 1,6774*
€ 2,2474*
2 Tage
190
10
€ 4,99*
ab € 1,8686*
€ 2,518*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,85*
Lager 4757
171
10
€ 4,95*
ab € 2,2615*
€ 3,0015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0015*
€ 3,57179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9315*
€ 3,48849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8315*
€ 3,36949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7015*
€ 3,21479
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2615*
€ 2,69119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.